HP ステンレス小ネジ 皿

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 57656264 品番 10184408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット6個 ワッシャー6個 材質ステンレス(SUS XM7) ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)15 寸法d(mm)M3 ねじの種類全ネジ 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする