ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アプセット小ねじ
アプセット六角ボルト クロメート(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
材質
スチール(クロメート)
注文コード
57656456
品番
10184570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
付属品
ナット6個 ワッシャー6個
材質
スチール(クロメート)
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
6
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。