アプセット六角ボルト クロメート(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8本) 材質スチール(クロメート) 注文コード57656526 品番10186075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は材質・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 付属品ナット8個 ワッシャー8個 材質スチール(クロメート) ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)15 寸法d(mm)4
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする