アプセット六角ボルト(アプセットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8本) ねじピッチ(mm)0.7 注文コード57656535 品番10186076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はねじピッチ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

凹みと十字穴を持った六角形の頭部のボルトです。
購入しやすい少量パックです。

付属品ナット8個 ワッシャー8個 材質スチール(クロメート) ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)20 寸法d(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする