空気清浄機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57656536 品番AAH201WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽にキレイな快適空間
コンパクト空気清浄機
ニオイ対策、PM2.5対策、花粉対策
高性能フィルター搭載(活性炭+HEPA+抗菌フィルター)
空気の汚れがわかるコンディションライト搭載

電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)20 本体質量(kg)約2.4 電源コード(m)約2 適合床面積10畳※60Hzで使用した場合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 225×310×225
注意
※製品の仕様、外観は発売当時のものです。製品改良・改善のために仕様を変更している場合がございますので予めご了承ください。
※製品画像と実物は色合いが異なる場合があります。
※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする