ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アプセット小ねじ
アプセット六角ボルト(アプセットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
ねじピッチ(mm)
0.8
注文コード
57656544
品番
10186077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
凹みと十字穴を持った六角形の頭部のボルトです。
購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット6個 ワッシャー6個
材質
スチール(クロメート)
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
5