ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アプセット小ねじ
アプセット六角ボルト クロメート(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
材質
スチール(クロメート)
注文コード
57656605
品番
10186083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
付属品
ナット4個 ワッシャー4個
材質
スチール(クロメート)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
8
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。