ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 高ナット(長ナット)
HP 真鍮高ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
57656630
品番
10184727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル
用途
ねじの継手用、長さ調節用として使用
材質
真鍮(ニッケル)
高さ(mm)
15
呼び径
3
二面幅(mm)
5.5
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。