HP 真鍮高ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 57656666 品番 10184731
参考基準価格(税別)¥826 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル

用途ねじの継手用、長さ調節用として使用 材質真鍮(ニッケル) 高さ(mm)20 呼び径5 二面幅(mm)8
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする