※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台測定範囲(mm)25~50校正証明書一般校正注文コード57656908品番GMA-50MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥58,350販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます他の種類を見る 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定
定圧装置付
基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。