ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本)
材質
スチール(黒色クロメート)
注文コード
57656955
品番
10183875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール(黒色クロメート)
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧