10183891 ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657104 10183891 ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657104 10183891 ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657104 10183891 ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657104 10183891 ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657104

ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) 注文コード57657104 品番10183891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はトラスコ品番・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 材質XM-7 寸法L(mm)10 寸法d(mm)4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする