※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード57657118 品番MHN3-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

先端形状
球面(SR4)(測定面
超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 ステム形状ストレート 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57657118 MHN3-25MX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40312695 MHN3-25MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18483535
2020-01-29
用途:
治具として
M&E技術 様

水がかかる場所に使用する寸法決定用の治具として使用しています。
安く購入できて有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする