VM3-15MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ) 57657477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用デジマチック マイクロメータVM3

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台校正証明書一般校正測定範囲(mm)1~15注文コード57657477品番VM3-15MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,900

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

測定範囲(mm)1~15最小表示量(mm)0.001アンビル溝なし校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57657477VM3-15MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312853VM3-15MXP(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VM3-15MXP(校正書・トレーサビリティ体系図付) 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ) 40312853専用デジマチック マイクロメータVM3Mitutoyo(ミツトヨ)1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする