浅孔シリンダゲージCGF

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)35〜60 校正証明書一般校正 注文コード57657538 品番CGF-60X(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

穴の底面近くの内径測定が出来ます
ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります
深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します
基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています
推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B
ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ
本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ
断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)35〜60 換ワッシャ(枚)4 広範囲精度(μm)4 測定子の有効ストローク(mm)1.2 隣接誤差(μm)1 アンビル(本)6 繰返し精密度(μm)1 ミツトヨ品番511-416 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57657538 CGF-60X(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40312914 CGF-60X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ) 浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
浅穴の測定に使う。
株式会社竹内精機製作所 様 (製造業)

通常のシリンダーゲージでは測定できない浅穴の奥2oくらいまで測定できるので大変助かっています。但し、強度的に不安定なところもあります。

対象商品:
18484007
2020-05-17
用途:
計測

ミツトヨ製品には信頼をおいてりますので、また、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする