10183579 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657594 10183579 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657594 10183579 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657594 10183579 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657594 10183579 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657594

ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 材質スチール(ユニクロメッキ) 注文コード57657594 品番10183579
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は材質・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 材質スチール(ユニクロメッキ) 寸法L(mm)12 寸法d(mm)3.5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする