10183623 HP 黒タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657874 10183623 HP 黒タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657874 10183623 HP 黒タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657874 10183623 HP 黒タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657874 10183623 HP 黒タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57657874

HP 黒タッピング 鍋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(18本) 注文コード 57657874 品番 10183623
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 材質スチール(黒色クロメート) 寸法L(mm)15 寸法d(mm)3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする