ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベタッピンねじ
ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(16本)
材質
XM-7(薬品着色)
注文コード
57658127
品番
10183680
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
XM-7(薬品着色)
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧