10183767 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658836 10183767 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658836 10183767 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658836 10183767 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658836 10183767 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658836 10183767 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658836

タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(8本) 注文コード57658836 品番10183767
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 材質スチール(黒色クロメート) 寸法L(mm)20 寸法d(mm)5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする