10183834 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659220 10183834 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659220 10183834 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659220 10183834 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659220 10183834 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659220 10183834 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659220

ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(16本) 材質XM-7(着色) 注文コード57659220 品番10183834
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は材質・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 材質XM-7(着色) 寸法L(mm)12 寸法d(mm)3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする