10185573 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659387 10185573 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659387 10185573 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659387 10185573 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659387 10185573 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659387 10185573 タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659387

タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 57659387 品番 10185573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 材質スチール(黒色クロメート) 寸法L(mm)40 寸法d(mm)4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする