ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿タッピンねじ
タッピングビス2×4専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(48本)
注文コード
57659527
品番
10179084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
2×4サポート専用タッピングビス。
金具表面がフラットに納まります。
用途
木材の接合に最適な接合金具です。
色
頭白
長さL(mm)
30
呼称(mm)
ねじ:4
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取り付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧