ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他小ねじ
HP ステンレス 耐火野地板ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
57659615
品番
10183474
参考基準価格(税別)
¥492
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
横葺金属屋根などの薄鋼板と耐火野地板の留め付けに使う専用ビスです。
材質
SUS410(パシペート)
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
10.5