ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 四角ナット
HP ユニクロ四角板ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
57659658
品番
10184699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
主に小ねじと組み合わせて使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
高さ(mm)
1.8
呼び径
M4
二面幅(mm)
7.5