曜日別特売
10184702 HP ユニクロ四角板ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659685

HP ユニクロ四角板ナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8個)
呼び径M8
内容量1袋(8個)注文コード57659685品番10184702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

主に小ねじと組み合わせて使用します。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ)高さ(mm)4呼び径M8二面幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57659685
2025-05-19
用途: アルミフレームの溝に入れて使います。
株式会社オーエフその他業種

既製品ではM6までしかありません。
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする