ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
HP 石膏ボードビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(26本)
注文コード
57659719
品番
10183525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質
スチール(ラスパート処理)
全長(mm)
32
寸法d(mm)
3.9
頭部径(Φmm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
26
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧