ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
戻り止ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(5個)
呼び径
M6
M6
M8
M10
M4
M5
M12
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
57659728
品番
10184703
参考基準価格(税別)
¥272
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
高さ(mm)
5.5
呼び径
M6
二面幅(mm)
10