ナイロンナット(ユニクロ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 57659764 品番 10185753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

緩みどめ効果があります。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ) 高さ(mm)5.5 ピッチ0.7 呼び径M4 二面幅(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57659798
2025-08-01
用途:
チェンソーのカバー固定用
建設業・工事業

某メーカーのチェンソーのクラッチカバー固定用ナットが稼働中にすぐ緩むのでフランジナットとワッシャで固定していたのですが、どこかで拾ったナイロンナットを試したらかなり具合が良かったので正式採用しました。
ワッシャを無くす心配も不要ですしね。

2026-01-05
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどで売ってないもの手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする