曜日別特売
10186033 ナイロンナット(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659834

ナイロンナット(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼び径M4
内容量1袋(4個)注文コード57659834品番10186033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

緩みどめ効果があります。
購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)5呼び径M4二面幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57659825
2025-10-30
用途: 補修作業

ホームセンターにはおいていないサイズで、こちらで入手できて助かりました。商品には満足です。

1が参考にしています
2024-11-15
用途: ボルトでの締付箇所に
不動産業

自転車の泥除けの取付に、錆も気にせず尚且つ緩み止め効果があるので重宝しています。

対象商品 : 57659850
2024-08-26
用途: M5を無印の初代キャリーケースの車輪の修理に
金融・保険業

M6のショルダーボルトのネジ部がM5だったのでこちらを購入しました。バッチリ機能しています。

対象商品 : 57659834
2024-08-22
用途: パッドアイの固定
シルバー かんたん修理自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスで屋外でもサビの心配なし。緩みどめつきなので安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする