ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ゆるみ止めナット
戻り止ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
57659904
品番
10186063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
高さ(mm)
4.6
呼び径
M5
二面幅(mm)
8