ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸型
変換ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
57659947
品番
10186579
参考基準価格(税別)
¥2,186
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ネジの径を変えることが出来るジョイントです。
購入しやすい少量パックです。
材質
真鍮(ニッケル)
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
13
寸法W(mm)
12