ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸型
変換ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
57659990
品番
10186584
参考基準価格(税別)
¥2,412
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ネジの径を変えることが出来るジョイントです。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ニッケル)
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
15
寸法W(mm)
17