Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
ABSデジマチック測長ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
200
注文コード
57661013
品番
SDV-20E(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,700
この商品は
測定範囲・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
測定範囲(mm)
200
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
0.03
質量(g)
310
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命(時間)
約5000
応答速度
無制限
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57661013
SDV-20E(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40313824
SDV-20E(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
¥
55,980
税込
¥
61,578
注文コードが変更になりました