ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
真鍮 ベビーヒートン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(14本)
1パック(18本)
1パック(14本)
内径(mm)
1.8
1.2
1.5
1.8
2.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(14本)
注文コード
57661268
品番
10185305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。
購入しやすい少量パックです。
仕様
使用荷重:0.2(kgf)
材質
真鍮
寸法(mm)
ネジ部:4.5
フック寸法(mm)
5.5
内径(mm)
1.8