曜日別特売
TI-133HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 57661512

 

TI-133HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 57661512
TI-133HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 57661512
TI-133HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 57661512
TI-133HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 57661512

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

(14件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.5注文コード57661512品番TI-133HX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番513-424-10H付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様スタンダード・倍目盛幅・超硬測定子(弱磁性)種別縦型標準倍目盛幅測定範囲(mm)0.5シリーズ513目量(mm)0.01寸法L1(mm)22.2目盛0-25-0本体質量(g)45測定力(N)0.3以下寸法L2(mm)18.7目盛仕様0-25-0寸法L3(mm)27戻り誤差(μm)4指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)6指示誤差(10目盛)5μm測定子(付属)137557繰返し精密度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)(10目盛)5校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49231455
2023-08-02
用途: ワイヤーの平行出し
製造業

定期的に同じ商品を購入しています。
安定・安心できる商品です。

対象商品 : 49231333
2022-06-10
用途: 装置の調整・並行出し等
製造業

装置の調整、並行出し等で使っています。
これが一番使いやすいです。(私的)

対象商品 : 49231412
2021-12-25
用途: 管楽器の唄口の隙間を測定
株式会社 テクノスアイ製造業

唄口の隙間は1.3~2.5㎜の隙間の差が有り、それを精密に測定する為には3㎜位の移動量が有る測定器を必要とするがその様な物は中々見つからず、513-426-10Hが最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 49231358
2022-01-31
用途: 工作機械の精度を出すための器具
松浦機工

mitutoyoはとても性能がいい、検査器具ならミツトヨに限ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49231455
2019-09-02
用途: バイス位置決め等
株式会社 試作工房 電

NCマシニングでバイスの位置決めの為に使用。
今までは0.01mm単位のを使用してましたがこちらの方が
より精度よくバイス位置が決まって買ってよかったです。

対象商品 : 49231306
2018-05-08
用途: 機械のメンテナンス、点検時
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

注文後、入荷も早く、各安で作業時に大変役立っております。

対象商品 : 49231482
2018-02-12
用途: 機械調整
製造業

ダイヤル部分がコンパクトになり、狭い所で使いやすいです。

対象商品 : 49231385
2017-12-16
用途: 機械のメンテナンス

軸継手の芯出しに使用しています。普通のピックテスターより目盛りが見やすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする