ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ナット
蝶ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
材質
スチール
注文コード
57661575
品番
10184651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使用しないで、手で締めたり緩めたりできるナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
呼び径
M10
表面処理
ユニクロ
羽根高(mm)
18
羽根幅(mm)
36