ZK2-LVS10-A 真空ユニット ZK2-L SMC 57661721

真空ユニット ZK2-L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57661721 品番ZK2-LVS10-A
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

備考電磁弁用コネクタ 3線(ダブル用)、2線(シングル用) リード線長さ(mm)1000 適合バルブタイプバルブタイプJ(供給弁のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする