ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 特殊釘その他釘
ユニクロボード釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
57661740
品番
10183034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
全長(mm)
32
寸法d(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
5