ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 特殊釘その他釘
ふすま釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(70本)
注文コード
57661749
品番
10183035
参考基準価格(税別)
¥214
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(塗装)
全長(mm)
16
寸法d(mm)
1.2
頭部径(Φmm)
3