ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 特殊釘その他釘
プリントボード釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
57661810
品番
10183165
参考基準価格(税別)
¥288
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
化粧合板を止める場合に使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
全長(mm)
25
寸法d(mm)
1.5
頭部径(Φmm)
3.5