定格電圧(V)DC24
コネクタ形状L型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm)
真空ポートサイズVΦ8mm
オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし
使用温度範囲(℃)-5〜50(但し結露なきこと)
使用流体空気、不活性ガス
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
システム・ボディ形式単体
真空(V)ポートΦ8
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0〜-101;NPN2出力単位切換機能付き
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付