10183224 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57661925 10183224 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57661925 10183224 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57661925 10183224 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57661925 10183224 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57661925

ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(36本) 全長(mm)16 注文コード57661925 品番10183224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は全長・長さL・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。 材質スチール(ユニクロ) 全長(mm)16 寸法d(mm)2,7
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57661959
2025-02-12
用途:
セミパッチン錠の固定

屋外に設置する養蜂箱3段の積み重ね固定のためのセミパッチン錠の固定に購入。普段とおりの木ねじです、数が纏まって欲しい時にも重宝します

対象商品:
57662074
2024-09-10
用途:
構造用木ネジ

治具作製用などに使用。
半ネジ構造で引き寄せ性を必要とする用途に使用。
全ネジコーススレッドとは用途・シチュエーションを分けている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする