曜日別特売
10183239 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662074

 

10183239 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662074
10183239 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662074
10183239 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662074
10183239 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662074
10183239 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662074

HP ユニクロ 木ネジ 皿

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(16本)
全長(mm)25
寸法d(mm)4.1
内容量1パック(16本)注文コード57662074品番10183239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

木材を締結するのに使用されるネジです。
一般的な皿頭です。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ)全長(mm)25寸法d(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57661959
2025-02-12
用途: セミパッチン錠の固定

屋外に設置する養蜂箱3段の積み重ね固定のためのセミパッチン錠の固定に購入。普段とおりの木ねじです、数が纏まって欲しい時にも重宝します

対象商品 : 57662074
2024-09-10
用途: 構造用木ネジ

治具作製用などに使用。
半ネジ構造で引き寄せ性を必要とする用途に使用。
全ネジコーススレッドとは用途・シチュエーションを分けている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする