ZK2P00R5NL2-06-B 真空ユニット ZK2P0 SMC 57662141

真空ユニット ZK2P0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57662141 品番ZK2P00R5NL2-06-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

定格電圧(V)DC24 コネクタ形状L型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm) 真空ポートサイズVΦ6mm オプションa:単体用ブラケット1ヶ付、b:オプションなし、c:オプションなし 使用温度範囲(℃)-5〜50(但し結露なきこと) 使用流体空気、不活性ガス 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C. システム・ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする