10183276 ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662379 10183276 ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662379 10183276 ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662379 10183276 ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662379 10183276 ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662379

ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 全長(mm)16 注文コード57662379 品番10183276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は全長・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:皿頭 ・ブロンズ

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。 材質スチール(ブロンズメッキ) 全長(mm)16 寸法d(mm)3.1
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする