10183293 ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662485 10183293 ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662485 10183293 ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662485 10183293 ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662485 10183293 ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662485

ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(34本) 全長(mm)16 注文コード57662485 品番10183293
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は全長・長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。 材質スチール(ユニクロ) 全長(mm)16 寸法d(mm)2.7
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする