ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(34本)
全長(mm)
20
注文コード
57662519
品番
10183296
参考基準価格(税別)
¥392
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
全長・長さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
材質
スチール(ユニクロ)
全長(mm)
20
寸法d(mm)
3.1
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。