ZK2-VA1S6-A 真空ユニット ZK2-V SMC 57662534

真空ユニット ZK2-V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57662534 品番ZK2-VA1S6-A
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は定格電圧・リード線取出方法など40種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

ワンタッチ管継手サイズΦ6ワンタッチ管継手ミリサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする