画像準備中

マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 ステム形状ナット付ステム 注文コード57662553 品番MHT4-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,470
この商品は校正証明書・ステム形状など9種類から選べます 他の種類を見る

小形/計量のため、機械への組込みもスペースをとりません。

測定範囲(mm)0〜5 目量(mm)0.02 器差(μm)±5 先端形状球面(SR1.5) ステム形状ナット付ステム 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57662553 MHT4-5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40314463 MHT4-5(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ) マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする