10185432 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662720 10185432 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662720 10185432 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662720 10185432 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662720 10185432 HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662720

HP ユニクロ 木ネジ 皿

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(18本) 全長(mm)20 注文コード57662720 品番10185432
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は全長・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

木材を締結するのに使用されるネジです。
一般的な皿頭です。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ) 全長(mm)20 寸法d(mm)4.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57661959
2025-02-12
用途:
セミパッチン錠の固定

屋外に設置する養蜂箱3段の積み重ね固定のためのセミパッチン錠の固定に購入。普段とおりの木ねじです、数が纏まって欲しい時にも重宝します

対象商品:
57662074
2024-09-10
用途:
構造用木ネジ

治具作製用などに使用。
半ネジ構造で引き寄せ性を必要とする用途に使用。
全ネジコーススレッドとは用途・シチュエーションを分けている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする